Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA186641 Herst.-Nr.: 527701 EAN/GTIN: 4005546502632 |
| |
|
| | |
| Ringbuch für 96 CDs/DVDs. Mit beschriftbaren Rückenschild. • Ringbuch mit 12 Hüllen für die Ablage von 96 CDs/DVDs • Mit Einsteckschild zur Rückenbeschriftung Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5277 | Außenmaße (B x H x L/T): | 325 mm x 335 mm x 40 mm | Farbe: | Schwarz | Füllmenge: | 96 CD/DVD(s) | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Ordner, CD-Ringbuch, CD/DVD-Ordner, DVD-Ordner, DVD-Ringbuch, DVD Hülle, durable cd/dvd hülle, dvd hülle, durable dvd hülle, dvd-hülle, cd-aufbewahrung, dvd-transporttasche, cd-transportbox, cd-transporttasche, dvd-aufbewahrung, cd-schachtel, cd-tasche, dvd-box, dvd-schachtel, dvd-tasche, cd-archivierungshülle, cd-hülle, dvd-ablage, cd-hardbox, cd-ablage, cd-box, hartbox, cd-ringbuch, dvd-ringbuc |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,54* | € 15,00* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,61* | € 15,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,46* | € 16,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,05* | € 16,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,90* | € 17,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|