Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC NOTE A4, offener Magnetrahmen für metallische Oberflächen, mit Stifthalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-154093190
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498901
EAN/GTIN:
     4005546989679
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A4 mit offener Vorderseite zum direkten Beschriften von Dokumenten und Aushängen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Für Reinigungspläne in Sanitäranlagen, Anmeldungen zu Veranstaltungen oder zum Erfassen und Dokumentieren von Informationen, Arbeitsabläufen und Servicedienstleistungen wie Wartungen oder Sicherheitsprüfungen • Direktes Beschriften von A4 Dokumenten ohne Aufklappen des Info-Rahmens • Füllhöhe bis zu 5 Blatt 80g/qm • Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4989
Außenmaße (B x H):
254 mm x 323 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable magnetrahmen schwarz a4, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kontrollblatt halter, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 11,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,79*
€ 11,66*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,84*
€ 11,73*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,57*
€ 13,16*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,87*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
498923
ab € 7,54*
Ähnlich
Durable
499301
ab € 9,10*
Ähnlich
Durable
499323
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.