Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot/weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-4946132
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4946132
EAN/GTIN:
     4005546406978
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot/weiß

  • Selbstklebender Info-Rahmen mit aufklappbarem Magnetrahmen für schnelles Wechseln von Dokumenten.
  • Informationsrahmen für glatte, tragfähige Oberflächen
  • Doppelseitige Lesbarkeit und beidseitig identische Optik des Rahmens auf Glasflächen
  • Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben
  • Anwendungsbereiche: Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen in A4, z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne; Rot/Weiß: Brandschutzpläne; Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit
  • Anwendbar im Hoch- und Querformat

Anwendungshinweis:

Der DURAFRAME® ist nur auf glatten Oberflächen anzubringen. Das problemlose Entfernen ist nur bei ausreichend festen Untergründen gewährleistet. Grundsätzlich sind Tapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff und poröse Materialen zu meiden. Desweiteren muss der zu beklebende Untergrund frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen völlig ausgehärtet sein. Der Anwender ist verpflichtet die Tragfähigkeit und Festigkeit des Untergrunds zu prüfen. Für evtl. Beschädigungen des Untergrunds übernimmt Durable keine Haftung.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4946
Für Format:
A4
Außenmaße::
236 x 323 mm
Rahmenfarbe:
rot/weiß
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Organisationstafel, Rahmen Türschild, Schautafel, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnet-rahmen a4, aushangtafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sicherheitszeichen, gefahrenkennzeichnung, sicherheitskennzeichnung, rahmen mit magnetverschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 6 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,30*
€ 81,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,11*
€ 77,48
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 61,81*
€ 73,55
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4945130
ab € 21,61*
Ähnlich
Durable
4945131
ab € 21,66*
Ähnlich
Durable
4945132
ab € 22,95*
Ähnlich
Durable
4944130
ab € 12,19*
Ähnlich
Durable
4946130
ab € 6,293*
Ähnlich
Durable
4946131
ab € 6,283*
Ähnlich
Durable
4944131
ab € 5,635*
Ähnlich
Durable
4944132
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.