Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün/weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-4946131
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4946131
EAN/GTIN:
     4005546406961
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün/weiß

  • Selbstklebender Info-Rahmen mit aufklappbarem Magnetrahmen für schnelles Wechseln von Dokumenten.
  • Informationsrahmen für glatte, tragfähige Oberflächen
  • Doppelseitige Lesbarkeit und beidseitig identische Optik des Rahmens auf Glasflächen
  • Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben
  • Anwendungsbereiche: Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen in A4, z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne; Rot/Weiß: Brandschutzpläne; Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit
  • Anwendbar im Hoch- und Querformat

Anwendungshinweis:

Der DURAFRAME® ist nur auf glatten Oberflächen anzubringen. Das problemlose Entfernen ist nur bei ausreichend festen Untergründen gewährleistet. Grundsätzlich sind Tapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff und poröse Materialen zu meiden. Desweiteren muss der zu beklebende Untergrund frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen völlig ausgehärtet sein. Der Anwender ist verpflichtet die Tragfähigkeit und Festigkeit des Untergrunds zu prüfen. Für evtl. Beschädigungen des Untergrunds übernimmt Durable keine Haftung.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4946
Für Format:
A4
Außenmaße::
236 x 323 mm
Rahmenfarbe:
grün/weiß
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen a4 grün, magnetrahmen a4, magnetrahmen grün, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sicherheitszeichen, gefahrenkennzeichnung, sicherheitskennzeichnung, rahmen mit magnetverschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,233*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,733*
€ 7,81028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,573*
€ 7,62468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,343*
€ 7,35788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,233*
€ 7,23028
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4945130
ab € 21,97*
Ähnlich
Durable
4945131
ab € 22,17*
Ähnlich
Durable
4945132
ab € 22,79*
Ähnlich
Durable
4944130
ab € 12,74*
Ähnlich
Durable
4946130
ab € 6,333*
Ähnlich
Durable
4946132
ab € 63,09*
Ähnlich
Durable
4944131
ab € 12,66*
Ähnlich
Durable
4944132
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.