Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA488203
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     488203
EAN/GTIN:
     4005546405827
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4882
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Rahmen Türschild, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, durable magnetrahmen rot, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,23*
€ 72,12*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 59,46*
€ 72,40*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 62,57*
€ 76,05*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 60,81*
€ 76,05*
3 Tage
212
pro Paket
€ 6,95*
ab € 60,18*
€ 76,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,35*
€ 84,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,81*
€ 84,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,23*
€ 70,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,26*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 80,16*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,39*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 57,10*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,04*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,30*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,32*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,55*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,05*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 58,09*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 58,07*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,476*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.