Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-897530023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     488201
EAN/GTIN:
     4005546405810
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4882
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Rahmen Türschild, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, durable magnetrahmen schwarz, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 58,05*
€ 70,16*
6 Tage
9
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,20*
€ 71,72*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 59,69*
€ 72,00*
2 Tage
8
pro Paket
€ 2,90*
ab € 61,60*
€ 73,99*
3 Tage
312
pro Paket
€ 6,95*
ab € 60,08*
€ 76,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,39*
€ 77,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,22*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 79,55*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,38*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,89*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,82*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,05*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,60*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,44*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 57,91*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,456*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.