Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA488123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     488123
EAN/GTIN:
     4005546405803
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A5 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A5 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A5 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 176 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4881
Außenmaße (B x H):
236 mm x 176 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A5
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 142 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen Türschild, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a5 silber, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 44,47*
€ 57,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 44,58*
€ 57,78*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,14*
€ 60,59*
4 Tage
158
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 45,09*
€ 60,60*
10 Tage
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 56,32*
€ 71,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,59*
€ 68,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,88*
€ 66,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,39*
€ 64,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,40*
€ 62,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,47*
€ 52,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,22*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 79,55*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,38*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,89*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,82*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,05*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,60*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,44*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,05*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 57,91*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 58,00*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.