Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA176453
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487323
EAN/GTIN:
     4005546404905
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A3 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 325 x 445 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4873
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichttasche duraframe grau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28
2
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 9,975*
€ 13,225*
2 Tage
86
2
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 10,14*
€ 13,39*
2 Tage
16
2
pro 2er Pack
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 14,02*
2
pro 2er Pack
€ 7,95*
ab € 10,99*
€ 14,895*
5 Tage
unbekannt
2
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 11,14*
€ 14,96*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 2er Pack
€ 13,225*
€ 15,73775
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 12,725*
€ 15,14275
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 12,535*
€ 14,91665
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 12,00*
€ 14,28
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 11,995*
€ 14,27405
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 9,975*
€ 11,87025
pro 2er Pack
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 2er Pack
Mindestbestellmenge: 2 2er Pack ( entspricht € 26,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,37*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,54*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,89*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,885*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,73*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,685*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,96*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,66*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.