Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
Artikel-Nr.:
     1682-154091830
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487303
EAN/GTIN:
     4005546406763
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A3 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 325 x 445 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4873
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Sichtschutzfolie (Fenster), durable magnetrahmen rot, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,10*
€ 25,42*
2 Tage
26
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 22,11*
€ 25,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 22,13*
€ 25,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 22,32*
€ 25,97*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 23,82*
€ 27,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
1 Paket enthält 1 Beutel (ab € 22,10* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 21,31*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 12,025*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 8,455*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 13,48*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 7,95*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 13,58*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 8,265*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 10,64*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 7,205*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 8,34*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.