Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau
Artikel-Nr.:
     94QG7-4901877
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487207
EAN/GTIN:
     4005546405209
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4872
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable sichttasche blau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
208
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,97*
€ 10,07*
2 Tage
110
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,885*
€ 10,17*
2 Tage
8
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,28*
€ 11,62*
2 Tage
8
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 11,73*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,03*
€ 12,845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,37*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,54*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,89*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,975*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,73*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,685*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,96*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,66*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.