Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
Artikel-Nr.:
     6676-12.0346.12
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487205
EAN/GTIN:
     4005546406084
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4872
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnet-rahmen, magnet rahmen, sichttasche grün, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6676
12
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,665*
€ 11,925*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,83*
€ 16,36*
10 Tage
4
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,45*
€ 17,08*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 18,22*
1 Tag
4
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 13,25*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6676
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,925*
€ 14,19075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,345*
€ 13,50055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,125*
€ 13,23875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,755*
€ 12,79845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,665*
€ 10,31135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6676
Versand: Lager 6676
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 46,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 46,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6676
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,54*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,60*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,925*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,83*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,73*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,96*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,68*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.