Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A5, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-154492390
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487101
EAN/GTIN:
     4005546404851
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A5 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A5 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A5 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 176 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4871
Außenmaße (B x H):
236 mm x 176 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A5
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 142 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnet-rahmen, magnet rahmen, memoboard schwarz, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 12,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,96*
€ 12,22*
10 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,34*
€ 12,69*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 13,41*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 10,11*
€ 13,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,37*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,54*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,89*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,975*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,885*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,73*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,685*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,66*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.