Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN A4, graphit
Artikel-Nr.:
     690-897507038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486737
EAN/GTIN:
     4005546405568
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierung von Bereichen und Etagen durch 4 unterschiedliche Farben • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters • Geeignet für den Großeinsatz z. B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc. • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben • Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder A4 (210 x 297 mm)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4867
Außenmaße (B x H x L/T):
233 mm x 327 mm x 12 mm
Farbe:
Graphit
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
CLICK SIGN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Rahmen Türschild, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türbeschilderung 210x297 mm, aushangtafel, durable hinweistafel, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschilder, hinweisschild, kunststoff-schild, schild aus kunststoff, türschild aus kunststoff, kunststoff-türschild, click sign
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,81*
€ 19,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,02*
€ 19,37*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,10*
€ 19,46*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 20,27*
3 Tage
620
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,28*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.