Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897506038 Herst.-Nr.: 486637 EAN/GTIN: 4005546405483 |
| |
|
| | |
| Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierung von Bereichen und Etagen durch 4 unterschiedliche Farben • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters • Geeignet für den Großeinsatz z. B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc. • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben • Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder A5 (210 x 148 mm) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 4866 | Außenmaße (B x H x L/T): | 233 mm x 177 mm x 12 mm | Farbe: | Graphit | Für Formate: | A5 | Ausrichtung: | quer | Serie: | CLICK SIGN | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | ABS, Acryl | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 1485 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türbeschilderung 210x148,5 mm, flach vitrine, schaukasten grau, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschilder, hinweisschild, kunststoff-schild, schild aus kunststoff, türschild aus kunststoff, kunststoff-türschild, click sign |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,62* | € 13,00* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,82* | € 13,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,50* | € 14,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,99* | € 14,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,64* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|