Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 148,5 mm, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 148,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 148,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 148,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 148,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 148,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 148,5 mm, graphit
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 148,5 mm, graphit
Artikel-Nr.:
     103-970493
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486237
EAN/GTIN:
     4005546404684
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierung von Bereichen und Etagen durch 4 unterschiedliche Farben • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters • Geeignet für den Großeinsatz z. B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc. • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben • Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder 149 x 148,5 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4862
Außenmaße (B x H x L/T):
172 mm x 172 mm x 12 mm
Farbe:
Graphit
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK SIGN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Acryl
Innenmaße (B x H):
149 mm x 1485 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türbeschilderung 149x148,5 mm, rahmen türschild, durable einsteckschild türschild, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschilder, hinweisschild, kunststoff-schild, schild aus kunststoff, türschild aus kunststoff, kunststoff-türschild, click sign
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
15
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,198*
€ 9,818*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 11,65*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 11,67*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,95*
€ 11,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,23*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,818*
€ 11,68342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,588*
€ 11,40972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,498*
€ 11,30262
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,198*
€ 9,75562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.