Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 105,5 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 105,5 mm, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 105,5 mm, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 105,5 mm, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 105,5 mm, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 105,5 mm, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 105,5 mm, dunkelblau
DURABLE Türschild CLICK SIGN, 149 x 105,5 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     690-897256002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486107
EAN/GTIN:
     4005546405070
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild mit farbigem Kunststoffrahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset. • CLICK SIGN Türschildersortiment aus Kunststoff in 5 Formaten • Farbliche Differenzierung von Bereichen und Etagen durch 4 unterschiedliche Farben • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters • Geeignet für den Großeinsatz z. B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc. • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben • Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder 149 x 105,5 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4861
Außenmaße (B x H x L/T):
172 mm x 129 mm x 12 mm
Farbe:
Dunkelblau
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK SIGN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Acryl
Innenmaße (B x H):
149 mm x 1055 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable raumschild, rahmen türschild, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschilder, hinweisschild, kunststoff-schild, schild aus kunststoff, türschild aus kunststoff, kunststoff-türschild, click sign
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,82*
€ 11,01*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,79*
€ 11,06*
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,12*
€ 11,39*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,96*
€ 11,76*
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,735*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.