Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, silber
Artikel-Nr.:
     690-897972024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     483823
EAN/GTIN:
     4005546978505
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A3 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Raumkennzeichnungenen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 325 x 445 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4838
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a3, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 11,38*
€ 16,24*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 11,43*
€ 16,25*
11 Tage
3
pro Satz
€ 5,87*
ab € 11,55*
€ 16,52*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 19,07*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,54*
€ 27,98*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,24*
€ 19,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,92*
€ 18,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,22*
€ 18,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,72*
€ 17,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,15*
€ 16,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,38*
€ 13,54
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,26*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,90*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,90*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.