Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebendes Metallband für Magnete, 5 m, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE selbstklebendes Metallband für Magnete, 5 m, weiss
DURABLE selbstklebendes Metallband für Magnete, 5 m, weiss
DURABLE selbstklebendes Metallband für Magnete, 5 m, weiss
DURABLE selbstklebendes Metallband für Magnete, 5 m, weiss
DURABLE selbstklebendes Metallband für Magnete, 5 m, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-471502
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     471502
EAN/GTIN:
     4005546475028
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Selbstklebendes, zuschneidbares Metallband für glatte Oberflächen. Zur Befestigung von Dokumenten mit Magneten. • Flexibles, selbstklebendes Metallband • Notizen, Zettel etc. können mit Magneten befestigt werden • Zum Ankleben und Zuschneiden • Hält sicher auf allen glatten Flächen • Maße: 35 mm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4715
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Materialzusatz:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, durable magnetband selbstklebend weiß 35 mm x 5 m, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 5m, metallband selbstklebend, metallklebeband, magnetklebeband, magnet wandleiste, magnetleiste
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,482* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 140 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
470201
ab € 3,21*
Zubehör
Durable
470305
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
470301
ab € 2,99*
Zubehör
Durable
470302
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.