Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall eckig 18,5 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Metall eckig 18,5 Liter, schwarz
DURABLE Papierkorb Metall eckig 18,5 Liter, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-331501
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     331501
EAN/GTIN:
     4005546988689
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Viereckiger Metall-Papierkorb mit gerundeten Ecken. Fassungsvermögen 18,5 Liter. • Viereckiger Papierkorb aus Metall mit gerundeten Ecken • Fassungsvermögen: 18,5 Liter • Aus kratzfestem, epoxidharzbeschichtetem Stahl • Geeignet für die Anwendung in Büros, Hotellerie und anderen repräsentativen Räumlichkeiten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3315
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 320 mm x 240 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
18.5 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, durable stahlpapierkorb, abfall korb, mülleimer, abfalleimer, abfallbehälter, papierkorb, abfallkorb, metallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
331058
ab € 21,69*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 21,58*
Ähnlich
Durable
331023
ab € 19,01*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.