Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Pckg. à 100 Stk., transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Pckg. à 100 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Pckg. à 100 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     690-896362100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     266819
EAN/GTIN:
     4005546205793
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
durable abhefthülle a4
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Glasklare Ausführung mit verstärkter Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen in glasklarer Ausführung • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2668
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Materialstärke:
48 my
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle durable, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,45*
€ 5,50*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,47*
€ 5,57*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,944*
€ 5,704*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,57*
€ 5,73*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
266719
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
267719
ab € 3,50*
Ähnlich
Durable
268319
ab € 5,97*
Ähnlich
Durable
268219
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
265819
ab € 4,35*
Ähnlich
Durable
265619
ab € 0,57*
Ähnlich
Durable
266219
ab € 0,07098*
Ähnlich
Durable
266319
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
267119
ab € 3,49*
Ähnlich
Durable
265919
ab € 2,62*
Ähnlich
Durable
267219
ab € 3,17*
Ähnlich
Durable
267619
ab € 6,58*
Ähnlich
Durable
265019
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
265119
ab € 1,11*
Ähnlich
Durable
265219
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.