Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Angebotsmappe MULTIFILE, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Angebotsmappe MULTIFILE, transparent
DURABLE Angebotsmappe MULTIFILE, transparent
DURABLE Angebotsmappe MULTIFILE, transparent
DURABLE Angebotsmappe MULTIFILE, transparent
DURABLE Angebotsmappe MULTIFILE, transparent
DURABLE Angebotsmappe MULTIFILE, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA253319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     253319
EAN/GTIN:
     4005546212999
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Angebotsmappe mit zwei Innenklappen, Einsteckschlitz für Visitenkarten, Verschlusslasche und Abheftvorrichtung. • Angebotsmappe für Unterlagen im Format A4 • Sicherer Halt durch Verschlusslasche • Zwei Innenklappen zum Fixieren eines Anschreibens • Einsteckschlitze für eine Visitenkarte • Archivierung in Ordnern und Ringbüchern durch flexible Abheftvorrichtung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2533
Außenmaße (B x H x L/T):
221 mm x 315 mm x 4 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
50 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,41*
4 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,034*
€ 1,672*
1 Tag
177
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,96*
€ 1,79*
3 Tage
177
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 2,29*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 21,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
251219
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.