Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896332100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     251219
EAN/GTIN:
     4005546222202
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Transparenter Sichthefter für volle Übersicht auf Unterlagen. Mit Innentaschen und Abheftschieber. • Präsentationshefter für volle Transparenz auf Unterlagen durch glasklare Ausführung • Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen durch Innentasche im Vorder- und Rückendeckel • Optional abheftbar in Ordnern und Ringbüchern durch herausziehbaren Abheftschieber • Ideal zum Versenden von Verkaufs- und Präsentationsmaterialien • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2512
Außenmaße (B x H):
230 mm x 310 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter din a4 glasklar, angebotshefter durable, angebotshefter, schnellhefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter, sichthefter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
336
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,61*
1 Tag
205
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,63*
6 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,66*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,75*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.