Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 128, 115 x 253 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 128, 115 x 253 mm, schwarz
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 128, 115 x 253 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-230801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     230801
EAN/GTIN:
     4005546212500
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Visitenkartenalbum mit eingeschweißten Hüllen für 128 Visitenkarten. • Visitenkartenalbum mit Oberfläche in Lederoptik • Mit eingeschweißten Hüllen • Für 128 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2308
Außenmaße (B x H):
115 mm x 253 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
128 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, durable visitenkartenmappe folien, visitenkarten album, visitenkarten-alben durable, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkarten-ablage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858158
ab € 7,23*
Ähnlich
Durable
858107
ab € 7,03*
Ähnlich
Durable
240201
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
238011
ab € 4,94*
Ähnlich
Durable
238001
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
238858
ab € 18,10*
Ähnlich
Durable
238807
ab € 18,19*
Ähnlich
Durable
240901
ab € 21,65*
Ähnlich
Durable
240301
ab € 13,96*
Ähnlich
Durable
244101
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
238558
ab € 12,42*
Ähnlich
Durable
238311
ab € 15,54*
Ähnlich
Durable
238507
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.