Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A6, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A6, transparent
DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A6, transparent
DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A6, transparent
DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A6, transparent
DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A6, transparent
Artikel-Nr.:
     690-897424
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     229719
EAN/GTIN:
     4005546216386
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Schutzhülle mit Aufhängeloch für Preis- und Produktinformationen. Dokumentenecht. Hochformat. • Schutzhülle mit Aufhängeloch in der Mitte, ideal für Preisetiketten und Produktinformationen • Dokumentenecht • Hochformat • Für Format DIN A6
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2297
Außenmaße (B x H):
115 mm x 177 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
105 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Etikettenschutzfilm, Etikettenschutzfolie, Schutzetikett, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable sichttaschen transparent din a6, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, schutzhüllen, schutzhülle, etikettenschutz, hülle, hülle für etiketten, etikettenhülle, spezialhülle, dokumentenhülle, dokumenten-hülle, etikett, labeltasche, label-tasche, labletasche, lable-tasche, lable, label
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,30244*
€ 0,41244*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,15*
€ 30,61*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,30*
€ 30,78*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,84*
€ 35,05*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 24,72*
€ 36,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,41244*
€ 0,4908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38244*
€ 0,4551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37244*
€ 0,4432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30244*
€ 0,3599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,244* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
229819
ab € 0,40967*
Ähnlich
Durable
229619
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.