Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE EISBÄR®-Rundkopfnadeln, Nadel/Länge 6/15 mm, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE EISBÄR®-Rundkopfnadeln, Nadel/Länge 6/15 mm, weiss
DURABLE EISBÄR®-Rundkopfnadeln, Nadel/Länge 6/15 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-192602
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     192602
EAN/GTIN:
     4005546195247
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Markiernadel für Pinnwände. Ø Kopf: 6 mm. Länge: 15 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1926
Außenmaße (Höhe):
21 mm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff, Metall
Materialzusatz:
Polystyrol (PS), veredelter Stahl
Außenmaße (Länge):
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, markiernadeln durable, landkartennadeln, markiernadeln 15mm, moderationsnadeln, moderationsnadel, markierzubehör, markierungszubehör, landkarten-nadeln, landkarten-nadel, markiernadeln, markiernadel, landkarten-markierungsnadel, markierungsnadeln, pinnnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.