Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE EISBÄR®-Rundkopfnadeln, Nadel/Länge 6/15 mm, farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE EISBÄR®-Rundkopfnadeln, Nadel/Länge 6/15 mm, farbig sortiert
DURABLE EISBÄR®-Rundkopfnadeln, Nadel/Länge 6/15 mm, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-192600
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     192600
EAN/GTIN:
     4005546195223
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Markiernadel für Pinnwände. Ø Kopf: 6 mm. Länge: 15 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1926
Außenmaße (Höhe):
21 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Material:
Kunststoff, Metall
Materialzusatz:
Polystyrol (PS), veredelter Stahl
Außenmaße (Länge):
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, markiernadeln durable, landkartennadeln, markierungsnadel 50er, moderationsnadeln, moderationsnadel, markierzubehör, markierungszubehör, landkarten-nadeln, landkarten-nadel, markiernadeln, markiernadel, landkarten-markierungsnadel, markierungsnadeln, pinnnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.