Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA175607
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175607
EAN/GTIN:
     4005546981499
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Beschriftungsfenster
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Magnetstreifen für die Anwendung an metallischen Oberflächen. • Kennzeichnungstasche A6 Querformat mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A6 quer / 148 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1756
Außenmaße (B x H):
163 mm x 120 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
148 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetische kennzeichnungstasche a6, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 73,49*
€ 89,90*
1 Tag
3
pro Paket
€ 7,90*
ab € 73,49*
€ 89,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,48*
€ 95,36*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 75,98*
€ 95,36*
3 Tage
102
pro Paket
€ 6,95*
ab € 73,50*
€ 95,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,90*
€ 106,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,96*
€ 105,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,23*
€ 99,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,16*
€ 93,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 78,15*
€ 93,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,49*
€ 87,45
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,31*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,47*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,54*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4754*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,75*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,83*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,03*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,83*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,42*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,94*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,33*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 94,75*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.