Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A5 quer, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A5 quer, dunkelblau
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A5 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA174907
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174907
EAN/GTIN:
     4005546109084
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen • Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen • Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1749
Außenmaße (B x H):
223 mm x 380 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche a5 blau, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungshülle blau, gitterboxtaschen, gitterbox taschen, gitterboxtaschen mit laschen, etikettenhalter mit laschen, gitterbox beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,4858*
€ 1,7762*
1 Tag
150
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,476*
€ 1,786*
1 Tag
650
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4754*
€ 1,7954*
50
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,5168*
€ 1,8168*
3 Tage
1300
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,4964*
€ 1,8936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7762*
€ 2,11368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7562*
€ 2,08988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,756*
€ 2,08964
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,7558*
€ 2,0894
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4858*
€ 1,7681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,31*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,47*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,54*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,75*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,83*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,03*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,42*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,94*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,33*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 94,75*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,37*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,35*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.