Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A5 quer, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A5 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A5 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A5 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A5 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     690-897792002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174607
EAN/GTIN:
     4005546109053
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Magnettasche mit starker Haftkraft für metallische Oberflächen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Magnetische Kennzeichnungstasche mit starker Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1746
Außenmaße (B x H):
223 mm x 218 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetische kennzeichnungstasche a5 quer, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 33,89*
€ 42,26*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,32*
€ 45,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 36,52*
€ 45,30*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,84*
€ 46,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,16*
€ 47,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,26*
€ 50,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,76*
€ 43,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,21*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,58*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,59*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5926*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4658*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,98*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,65*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,09*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,56*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,59*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,35*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,03*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,04*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.