Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4 QUERFORMAT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4 QUERFORMAT, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4 QUERFORMAT, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4 QUERFORMAT, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4 QUERFORMAT, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1709014060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709014060
EAN/GTIN:
     7318089014065
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709014
Außenmaße (B x H x L/T):
340 mm x 250 mm x 100 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
23 mm
Ausrichtung:
quer
Serie:
FLEXIPLUS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
340 mm x 250 mm x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospektspender a4 quer schwarz, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, flexiplus, prospekspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709014400
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.