Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ZETTELKASTEN TREND, transluzent lindgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, transluzent lindgrün
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, transluzent lindgrün
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, transluzent lindgrün
Artikel-Nr.:
     C1138-1701682017
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701682017
EAN/GTIN:
     4005546106090
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zettelkasten mit 800 Notizzetteln im Format 93 x 93 mm. • Zettelkasten mit 800 Notizzetteln im Format 93 x 93 mm • Leichte Entnahme der Zettel durch geöffneten Entnahmezwischenraum
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701682
Außenmaße (B x H x L/T):
100 mm x 105 mm x 100 mm
Farbe:
Lindgrün
Für Formate:
93 x 93 mm
Füllmenge:
800 Blatt
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
93 mm x 95 mm x 93 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, notizzettel 10x10, notizzettel, durable notizzettel, trend, trend zettelbox, trend zettelkasten, zettelkasten, zettelbox, zettel-box, box für zettel, notizzettelkasten, notizzettel-kasten, papierbox, papier-box
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701673017
ab € 1,65*
Zubehör
Durable
1701710017
ab € 4,22*
Zubehör
Durable
1701712017
ab € 1,89*
Zubehör
Durable
1701235017
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.