Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 26mm f.sort 100 St. metall lackiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Büroklammer 26mm f.sort 100 St. metall lackiert
Büroklammer 26mm f.sort 100 St. metall lackiert
Büroklammer 26mm f.sort 100 St. metall lackiert
Büroklammer 26mm f.sort 100 St. metall lackiert
Büroklammer 26mm f.sort 100 St. metall lackiert
Artikel-Nr.:
     C1137-90010099
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     90010099
EAN/GTIN:
     4003801012346
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammern 26 mm farbig sortiert. Aus Metall, lackiert ohne Kunststoffüberzug , verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
lackiert in 5 Farben
Werkstoff:
metall | Metall
Artikelbezeichnung:
Büroklammer farbig lackiert
Ausführung der Form:
spitze Form
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Länge:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.