Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Softgrip 18mm bl incl. 2 Ersatzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Softgrip 18mm bl incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Softgrip 18mm bl incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Softgrip 18mm bl incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Softgrip 18mm bl incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Softgrip 18mm bl incl. 2 Ersatzklingen
Artikel-Nr.:
     C1137-78918
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78918
EAN/GTIN:
     4003801728728
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO Softgrip-Cutter 18 mm, in Profi-Qualität. Durch das edle Design und die gummierte Griffzone wird das Schneiden zum Vergnügen. Die gummierten Griffschalen mit Rutschbremse erlauben eine optimale Handhabung. Eine exakte Klingenführung wird durch den Metallkern gewährleistet, die Rasterautomatik sichert die Klinge in der eingestellten Position. Zwei Ersatzklingen befinden sich im Klingenmagazin des Griffteils ... jederzeit griffbereit ! Länge 17,5 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
175
Arbeitslänge:
88
Artikelbezeichnung:
Cuttermesser
Anzahl der Glieder:
8
Masse (Gewicht):
0.101
Werkstoff:
Kunstoff Rutschfester Gummigrif
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.