Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör
Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör
Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör
Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör
Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör
Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör
Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör
Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör
Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör
Cutter Hobbymesser Set Comfortline incl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1137-7872199
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     7872199
EAN/GTIN:
     4003801851488
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Embossing-Stifte
Embossingstifte
WEDO® Bastelwerkzeug-Set COMFORTLINE. Das kompakte Werkzeug-Set für alle Bastel-Fans umfasst ein Bastelmesser mit 5 Präzisionsklingen in 4 Formen, 1 Stechahle und 2 Prägestifte mit Kugelkopf (ca. 1,5 und 3,0 mm) für die Embossing-Prägetechnik. Die verschiedenen Aufsätze lassen sich durch den Drehverschluss schnell und einfach auswechseln. Der dreieckig geformte, komfortable Softgriff liegt rutschsicher in der Hand und lässt sich ausgezeichnet führen. Die extrem scharfen Klingen sind ideal für feine Schneidearbeiten und lassen sich in der Klingenbox sicher aufbewahren. Mit Schutzkappe zum Aufstecken. Messerlänge mit Klinge: ca. 15 cm, Farbe: apfelgrün/schwarz. Lieferung im Karton mit Euroloch.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
27
Länge:
150
Artikelbezeichnung:
Bastelwerkzeug-Set
Produkt-Typbezeichnung:
Comfortline
Masse (Gewicht):
0.024
Anzahl der Glieder:
1
Lieferbedingungen:
1 Set im Karton
Werkstoff:
Kunststoff | Metall
Form:
dreieckig geformter Softgriff
Lieferbedingung:
1 Set im Karton
Produkttypbezeichnung:
Comfortline
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.