| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-78621 Herst.-Nr.: 78621 EAN/GTIN: 4003801034959 |
| |
|
| | |
| WEDO® Skalpell aus Aluminium für Grafik, Beruf und Hobby. Die gummierte Griffzone sorgt für ein angenehmes Handling. Mit Schutzkappe für sicheren Transport und Aufbewahrung. Ideal für feine Schneidearbeiten in Papier, Karton und Folie. Lieferung in hängefähiger Kartonverpackung mit drei Ersatzklingen. Länge: 15 cm ohne Schutzkappe. Weitere Informationen: | | Lieferbedingung: | 1 Stück mit 3 Ersatzklingen in hängefähiger Kartonverpackung | Anzahl der Glieder: | 1 | Artikelbezeichnung: | Skalpell | Arbeitslänge: | 23 | Form: | gerade Form | Länge: | 152 | Werkstoff: | Aluminium / Kunststoff | Masse (Gewicht): | 0.034 | Lieferbedingungen: | 1 Stück mit 3 Ersatzklingen in hängefähiger Kartonverpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skalpellmesser, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Universal-Messer, Universalmesser, wedo ersatzklingen skalpell, ersatzklingen skalpell, universalmesser 9mm |
| | |
| |