Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen
Cutter Profi 9mm rt.sw inkl. 2 Ersatzklingen
Artikel-Nr.:
     C1137-783009
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     783009
EAN/GTIN:
     4003801792293
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO Standard-Profi-Cutter, 9 mm. Handliches Modell aus ABS-Kunststoff mit praktischem Clip. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Ein Ersatzklingen-Magazin und eine Abbrechhilfe sind im Cutter integriert. Lieferung mit zwei Ersatzklingen. Maße: ca. 14,1 x 2,2 x 1,6 cm, Gewicht: ca. 28 g, Farbe: rot/schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
141
Arbeitslänge:
67
Artikelbezeichnung:
Cuttermesser Profi-Cutter
Anzahl der Glieder:
13
Masse (Gewicht):
0.028
Lieferbedingungen:
1 Stück mit zwei Ersatzklingen
Werkstoff:
Kunstsoff Metall
Form:
gerade
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.