Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Metall 9mm f.sort incl. 2 Ersatzklingen
Artikel-Nr.:
     C1137-78109
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78109
EAN/GTIN:
     4003801030975
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Metall-Cutter 9 mm. Handliches, preiswertes Modell mit integrierter Abbrechhilfe und praktischem Clip. Mit Rastervorschub. Lieferung sortiert in den Farben chrom, rot, blau und schwarz, Lieferung in farbig bedruckter Kartonverpackung ohne Aufhängung mit zwei Ersatzklingen. Maße: ca. 14,0 x 0,9 x 2,0 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Cuttermesser Metall-Cutter
Arbeitslänge:
69
Länge:
140
Anzahl der Glieder:
13
Masse (Gewicht):
0.020
Werkstoff:
Kunstsoff Metall
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.