Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Briefablage Acryl, 253 x 340 x 66 mm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Briefablage in Einzelabbildung.
Das Bild zeigt die Briefablage in Einzelabbildung.
Produktbild
WEDO®-Logo in blau
Artikel-Nr.:
     C1137-69816
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     69816
EAN/GTIN:
     4003801035857
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Briefablage Acryl, 253 x 340 x 66 mm, glasklar

Briefablage Acryl
  • stapelbar, mit Greifausschnitt
  • im Einzelkarton verpackt
  • Material: hochwertiges Acryl
  • für Format: C4
  • Größe (B x T x H): 253 x 340 x 66 mm
  • Farbe: glasklar

Produktbeschreibung:

WEDO Acryl Briefablage klar. Wenn es etwas ganz besonderes für den Schreibtisch sein soll. Aus hochwertigem Acryl gefertigte Briefablage bis C4 Format, stapelbar. Größe: 25,3 x 34,0 x 6,6 cm.
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, a4 acryl transparent briefablage, ablagekorb a4 quer, ablagekorb transparent, Postablage, Schreibtisch-Accessoire, Postkorb, Briefablagekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
608001
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG