Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenmappe Elegance A4 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenmappe Elegance A4 sw
Aktenmappe Elegance A4 sw
Aktenmappe Elegance A4 sw
Aktenmappe Elegance A4 sw
Aktenmappe Elegance A4 sw
Aktenmappe Elegance A4 sw
Artikel-Nr.:
     C1137-585501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     585501
EAN/GTIN:
     4003801798936
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
wedo aktenmappe
WEDO Aktenmappe "Elegance" mit praktischem Stufenschloss. Diese flache Aktenmappe für A4-Dokumente überzeugt durch die durchdachte Ausstattung mit vielen Innenfächern und einer Reißverschlusstasche hinten. Auch bei stärkerer Befüllung lässt sie sich durch das zweifach verstellbare Stufenschloss sicher schließen (Lieferung mit 2 Schlüsseln). Innenausstattung: Zwei A4-Fächer, von denen das vordere mit Druckknöpfen verschlossen werden kann, drei große Reißverschlussfächer, ein großes Einsteckfach sowie sechs weitere Fächer für Visitenkarten, Stifte, Handy o.ä. Die außergewöhnliche Kombination von hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon gibt dieser Aktenmappe aus der Elegance-Serie eine moderne und elegante Optik. Maße: ca. 36 x 6 x 27 cm. Farbe: schwarz. Verpackt im attraktiven Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Stufenschloss
Höhe:
270
Tiefe:
60
Garantiedauer:
24 Monate
Artikelbezeichnung:
Aktenmappe
Produkttypbezeichnung:
Elegance
Beschreibung der Besonderheiten:
mit vielen Innenfächern, einer Reisverschlusstasche hinten und zweifachem Stufenschloss
Werkstoff:
Kunstleder / strukturiertes Nylon
Griff vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
360
Schultergurt vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Elegance
Weitere Suchbegriffe: akten mappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.