Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 4 Ringe 56mm ws Ergogrip Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 4 Ringe 56mm ws Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 56mm ws Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 56mm ws Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 56mm ws Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 56mm ws Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 56mm ws Ergogrip Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-5818000
Hersteller:
     KEBAergo
Herst.-Nr.:
     5818000
EAN/GTIN:
     4003801037448
Suchbegriffe:
Kunststoff-Ordner
Kunststoffordner
Plastik-Ordner
Plastikordner
WEDO® Präsentations-Ordner ERGOGRIP, Rücken weiß, Deckel weiß. Äußerst robuste Mappe, für eine optimale Präsentation und Aufbewahrung von Unterlagen, Prospekten und Bildern. Mit patentierter 4 Ring Mechanik, für schnelles Öffnen und Tauschen der Blätter. Format A4, Rückenbreite 56 mm, Füllhöhe 50 mm. Vorderdeckel mit Einstecktasche. Maße: 31,3 x 5,6 x 28,0 cm. Gewicht: 580 g.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ergogrip breit
Höhe:
313
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Präsentationsordner
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Metallmechanik
Breite:
280
Werkstoff:
Polypropylen
Typbezeichnung des Motivs:
ab 250 Stück individueller Druck
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Durchmesser des Rings:
56
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
60 Monate
Produkttypbezeichnung:
Ergogrip breit
Verwendung für Papierformat:
A4
Durchmesser des Ringes:
56
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.