Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 bl Schreibplatte Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 bl Schreibplatte Kunststoff
Klemmbrett A4 bl Schreibplatte Kunststoff
Klemmbrett A4 bl Schreibplatte Kunststoff
Klemmbrett A4 bl Schreibplatte Kunststoff
Klemmbrett A4 bl Schreibplatte Kunststoff
Klemmbrett A4 bl Schreibplatte Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-57603
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     57603
EAN/GTIN:
     4003801040813
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
WEDO® Klemmbrett A4 blau. Stabiles Klemmbrett mit abgerundeten Ecken aus hochwertigem Polystyrol. Die Metallklemme ist vernickelt und hat zusätzlich eine Öse zum Aufhängen. Maße: ca. 33,0 x 23,0 x 1,0 cm, Plattenstärke 2,0 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Höhe:
330
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polystyrol
Stärke:
20
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Ecken, vernickelte Metallklemme und Aufhängeöse
Farbe der Klemmen:
silber
max. Klemmdicke:
9
Material der Klemme:
Metall
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite, oben Mitte
Garantiedauer:
24 Monate
Farbe der Klemme:
silber
Produkttypbezeichnung:
A4
min. Dicke:
20
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite, oben Mitte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.