Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klemmmappe A5 mit Zwischenfolie aufklappbar, 165x225mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt eine aufgeklappte Klemmmappe und eine Klemmmappe im geschlossenen Zustand.
Das Bild zeigt eine aufgeklappte Klemmmappe und eine Klemmmappe im geschlossenen Zustand.
Produktbild
Produktbild
WEDO®-Logo in blau
Artikel-Nr.:
     C1137-57401
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     57401
EAN/GTIN:
     4003801000800
Suchbegriffe:
Blockklemme
Blockmappe
Clip-Hefter
Clipboard

Klemmmappe A5 mit Zwischenfolie aufklappbar,165x225mm,schwarz

Klemmmappe A5 mit Zwischenfolie aufklappbar
  • Material Brett: Pappe kunststoffummantelt
  • Material Klemme: Metall
  • Farbe Klemme: silberlber
  • Position Klemme: rechte Seite mittig
  • linke Seite mit praktischer Einstecktasche
  • rechte Seite mit einer Zwischenfolie zum Schutz von Durchschreibesätzen
  • Größe (B x H): 165 x 225 mm
  • Farbe: schwarz

Produktbeschreibung:

Klemmmappe A5 mit Zwischenfolie aufklappbar. Material Brett: Pappe kunststoffummantelt. Material Klemme: Metall. Farbe Klemme: silberlber. Position Klemme: rechte Seite mittig. Linke Seite mit praktischer Einstecktasche. Rechte Seite mit einer Zwischenfolie zum Schutz von Durchschreibesätzen. Größe (B x H): 165 x 225 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Suchbegriffe: Cliphefter, Klemm-Brett, Klemm-Mappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Schreibplatte, blockmappe a5 schwarz, blockmappe din a5, blockmappe, Schreibunterlage, Kassenblockhülle, Schreibbrett, Blockklemmer, Klemmplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
57228101
ab € 8,90*
Ähnlich
WEDO
57501
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.