| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-514756 Herst.-Nr.: 514756 EAN/GTIN: 4003801013817 |
| |
|
| | |
| TRODAT 4750/L Datumstempel mit Textplatte, selbstfärbend. Text: EINGEGANGEN mit 4 Feldern. Datum Schrifthöhe 4 mm, Monat in Buchstaben. Abdruckgröße 4,0 x 2,3 cm. Datumeinstellung mittels Antriebsrädern. Mit 2-farbigem Stempelkissen, Text in Blau und Datum in Rot. Stempelgröße 6,1 x 3,9 x 10,6 cm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Selbstfärbender Datumstempel | Farbe: | grau-schwarz | Produkt-Typbezeichnung: | Printy Dater 4750/L | Werkstoff: | Kunststoff | max. Anzahl der Druckzeilen: | 3 | Datumsformat des Aufdruckes: | 28. Aug. 2028 | Ausführung der Drucktexte: | EINGEGANGEN, 4 Felder | Höhe der Schrift: | 4 | Stempeltext austauschbar: | Nein | Abmessung der Stempelfläche: | 40x23 | Schreibfarbe des Stempels: | blau-rot | Sichtfenster vorhanden: | Nein | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Printy Dater 4750/L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, trodat professional datumsstempel blau/rot, permanentstempel, selbstfärber trodat |
| | |
| |