Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy Gebucht Trodat 4750 40x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Printy Gebucht Trodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Gebucht Trodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Gebucht Trodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Gebucht Trodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Gebucht Trodat 4750 40x23mm
Artikel-Nr.:
     C1137-514755
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     514755
EAN/GTIN:
     4003801013800
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
TRODAT 4750/L Datumstempel mit Textplatte, selbstfärbend. Text: GEBUCHT mit 3 Feldern. Datum Schrifthöhe 4 mm, Monat in Buchstaben. Abdruckgröße 4,0 x 2,3 cm. Datumeinstellung mittels Antriebsrädern. Mit 2-farbigem Stempelkissen, Text in Blau und Datum in Rot. Stempelgröße 6,1 x 3,9 x 10,6 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Printy Dater 4750/L
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Druckzeilen:
3
Farbe:
grau-schwarz
Höhe der Schrift:
4
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2028
Stempeltext austauschbar:
Nein
Ausführung der Drucktexte:
GEBUCHT
Schreibfarbe des Stempels:
blau-rot
Abmessung der Stempelfläche:
40x23
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Printy Dater 4750/L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.