Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy Eing./Erl. Trodat 4750 40x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Printy Eing./Erl. Trodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Eing./Erl. Trodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Eing./Erl. Trodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Eing./Erl. Trodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Eing./Erl. Trodat 4750 40x23mm
Artikel-Nr.:
     C1137-514752
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     514752
EAN/GTIN:
     4003801018683
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT 4750/L Datumstempel mit Textplatte, selbstfärbend. Text: EINGEGANGEN / Erl.. Datum Schrifthöhe 4 mm, Monat in Buchstaben. Abdruckgröße 4,0 x 2,3 cm. Datumeinstellung mittels Antriebsrädern. Mit 2-farbigem Stempelkissen, Text in Blau und Datum in Rot. Stempelgröße 6,1 x 3,9 x 10,6 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Farbe:
grau-schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Printy Dater 4750/L
max. Anzahl der Druckzeilen:
3
Schreibfarbe des Stempels:
blau-rot
Ausführung der Drucktexte:
EINGEGANGEN
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2028
Stempeltext austauschbar:
Nein
Abmessung der Stempelfläche:
40x23
Höhe der Schrift:
4
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Printy Dater 4750/L
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.