Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien
Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien
Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien
Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien
Lupe eckig beleuchtet sw incl. Batterien
Artikel-Nr.:
     C1137-2717501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2717501
EAN/GTIN:
     4003801794037
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
WEDO Rechtecklupen mit LED-Beleuchtung, schwarz. Das extrahelle weiße LED-Licht wird durch einfaches Hochziehen des Gehäuse-Oberteils eingeschaltet. Die ca. 3,5 x 3,8 cm große Kunststofflinse vergrößert 3-fach. Das elegante, flache Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche liegt leicht und angenehm in der Hand. Maße: ca. 11,8 x 4,7 x 1,4 cm, Gewicht: 48 g. Lieferung auf SB-Karte, inkl. 2 x 3V CR1220-Batterien.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Rechtecklupe mit LED Beleuchtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.