Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Teleskop-Kugelschreiber, 147 mm, 900 mm, 41 g, schwarz/verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Teleskop-Kugelschreiber in Seitenansicht.
Das Bild zeigt den Teleskop-Kugelschreiber in Seitenansicht.
Produktbild
Produktbild
WEDO®-Logo in blau
Artikel-Nr.:
     C1137-236101
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     236101
EAN/GTIN:
     4003801006444
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskop-Zeigestab

Teleskop-Kugelschreiber, 147 mm, 900 mm, 41 g, schwarz/verchromt

Teleskop-Kugelschreiber
  • mit Kugelschreiberspitze
  • Länge: 147 mm bis max. 900 mm
  • mit Clip
  • Gewicht: 41 g
  • Farbe: schwarz/verchromt

Produktbeschreibung:

WEDO Antennen-Kugelschreiber schwarz, Teleskopartig auf 90 cm Gesamtlänge ausziehbar. Mit Clip und StandardmIne, verpackt im Etui. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für Ihre Präsentationen. Länge: 14,7 cm.
Weitere Suchbegriffe: Teleskopkugelschreiber, Teleskopzeigestab, Zeigestab, Zeigestock, wedo kugelschreiber, teleskop-kugelschreiber 90 cm, Antennenzeigestab, Teleskopstab, Antennen-Zeigestab, Teleskopzeiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Das Bild zeigt den Teleskop-Kugelschreiber in Seitenansicht.
WEDO
2361011
ab € 3,90*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Zeigestab in Seitenansicht.
WEDO
2361
ab € 3,91*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Zeigestab in Seitenansicht.
WEDO
23611
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG