Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Text Gutschrift Lagertext 4,5cm Breite ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Text Gutschrift Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Gutschrift Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Gutschrift Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Gutschrift Lagertext 4,5cm Breite ws
Artikel-Nr.:
     C1137-19323
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     19323
EAN/GTIN:
     4003801011714
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
WEDO Lagertextstempel aus Kunststoff, Text: GUTSCHRIFT. Mit ergonomischen Griff, Abdruckbreite ca. 45 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
00
Artikelbezeichnung:
Textstempel
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ergonomischem Griff, einzeln auf SB-Karte
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe der Schrift:
55
Abmessung der Stempelfläche:
45
Ausführung der Drucktexte:
GUTSCHRIFT
Stempeltext austauschbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.