Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Text Eilt Sehr Lagertext 4,5cm Breite ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Text Eilt Sehr Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Eilt Sehr Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Eilt Sehr Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Eilt Sehr Lagertext 4,5cm Breite ws
Artikel-Nr.:
     C1137-19319
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     19319
EAN/GTIN:
     4003801005898
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
WEDO Lagertextstempel aus Kunststoff, Text: EILT SEHR. Mit ergonomischen Griff, Abdruckbreite ca. 45 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textstempel
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Räder:
0
Höhe der Schrift:
55
Abmessung der Stempelfläche:
45
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ergonomischem Griff, einzeln auf SB-Karte
Stempeltext austauschbar:
Nein
Ausführung der Drucktexte:
EILT SEHR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.