Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher mit 3D-Effekt POP-UP, Herz 35x29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivlocher mit 3D-Effekt POP-UP, Herz 35x29mm
Motivlocher mit 3D-Effekt POP-UP, Herz 35x29mm
Motivlocher mit 3D-Effekt POP-UP, Herz 35x29mm
Motivlocher mit 3D-Effekt POP-UP, Herz 35x29mm
Motivlocher mit 3D-Effekt POP-UP, Herz 35x29mm
Motivlocher mit 3D-Effekt POP-UP, Herz 35x29mm
Motivlocher mit 3D-Effekt POP-UP, Herz 35x29mm
Motivlocher mit 3D-Effekt POP-UP, Herz 35x29mm
Artikel-Nr.:
     C1137-168401
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168401
EAN/GTIN:
     4003801799070
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO® Pop-Up Motivlocher HERZ, mit 3D-Effekt. Ideal für die Gestaltung von Grußkarten, Tischkärtchen, Scrapbooking und andere Bastelarbeiten. Um einen 3D-Effekt zu erzielen, die ausgestanzten Ecken einfach hochbiegen. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis zu einer Stärke von max. 220 g/qm können verwendet werden. Mit praktischem Auffangbehälter. Einzeln verpackt in Klarsichtbox mit Euroloch. Farbe: schwarz/grau. Maße Locher: ca. 9,6 x 6,6 x 5,6 cm. Ausgestanztes Motiv: ca. 3,5 x 3,0 cm. Maße Klarsichtbox: ca. 6,9 x 5,8 x 9,7 cm.
Weitere Informationen:
max. Dicke:
1
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Abmessung des Motivs:
35 x 29 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
POP-UP Motivlocher mit 3D-Effekt, mit praktischem Auffangbehälter
Artikelbezeichnung:
Motivlocher mit 3D-Effekt
Produkttypbezeichnung:
POP-UP Motivlocher
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Typbezeichnung des Motivs:
Herz
Farbe:
schwarz/grau
Produkt-Typbezeichnung:
POP-UP Motivlocher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Stärke:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.